Phoenix Contact - Connecteur - 1177624

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 5
pour diamètre externe de câble - 6.5...10 mm
finition du boîtier - droit
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151211851
Réf. Sonepar
00126121185
Réf. Fournisseur
1177624
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
5
pour diamètre externe de câble:
6.5...10 mm
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
48 V
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...1 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...1 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...1 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
zinc
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Oui
avec affichage du statut:
Non


