Phoenix Contact - Connecteur - 1195171
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 3
pour diamètre externe de câble - 2.5...5 mm
finition du boîtier - droit
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151249663
Réf. Sonepar
00126124966
Réf. Fournisseur
1195171
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
3
pour diamètre externe de câble:
2.5...5 mm
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
48 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


