Phoenix Contact - Connecteur - 1325979

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 3
pour diamètre externe de câble - 1.9...1.9 mm
finition du boîtier - droit
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151617516
Réf. Sonepar
00126161751
Réf. Fournisseur
1325979
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
3
pour diamètre externe de câble:
1.9...1.9 mm
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
80...80 °C
tension assignée (Ue):
48 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
section de raccordement cable rigide:
0.25...0.25 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
matériau du revêtement de contact:
nickel
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
avec conducteur de protection:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


