Phoenix Contact - Connecteur - 1089935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - droit
courant assigné In - 0.5 A
température ambiante - -40...85 °C
tension assignée (Ue) - 60 V
catégorie de surtension - II
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626897288
Réf. Sonepar
00126689728
Réf. Fournisseur
1089935
Marque
Phoenix Contact
finition du boîtier:
droit
courant assigné In:
0.5 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
60 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
matériau du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non


