Phoenix Contact - Connecteur - 1411906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 8
pour diamètre externe de câble - 3...5.5 mm
finition du boîtier - droit
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356945394
Réf. Sonepar
00126694539
Réf. Fournisseur
1411906
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
8
pour diamètre externe de câble:
3...5.5 mm
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
20 mm
taille du filetage M:
12
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
2 A
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
30 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...0.34 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.25...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...0.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP69K
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Oui
avec affichage du statut:
Non


