fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur - 1410807

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • filetage à visser - M12

  • nombre de pôles - 8

  • avec raccordement de blindage - Non

  • nombre de contacts de commande - 8

  • avec raccordement PE - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356957168

Réf. Sonepar

00126695716

Réf. Fournisseur

1410807

Marque

Phoenix Contact

filetage à visser:

M12

nombre de pôles:

8

avec raccordement de blindage:

Non

nombre de contacts de commande:

8

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec filetage:

Oui

Connecteur, 8-pôles, M12