fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur - 1412507

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • filetage à visser - M12

  • avec raccordement de blindage - Non

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • avec filetage - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356964739

Réf. Sonepar

00126696473

Réf. Fournisseur

1412507

Marque

Phoenix Contact

filetage à visser:

M12

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec filetage:

Oui

Connecteur, M12-SPEEDCONNEC