Phoenix Contact - Connecteur bilateral a enrobage plastique par extrusion - 1619316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - orange
taille AWG - autre
avec conducteur de protection - Non
blindage sur élément de câblage - sans
organe de support - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356830577
Réf. Sonepar
00126683057
Réf. Fournisseur
1619316
Marque
Phoenix Contact
couleur de gaine:
orange
taille AWG:
autre
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
organe de support:
autre
protection contre les torsions:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
forme du conducteur:
rond
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non


