Phoenix Contact - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion - K-12-M23 M9/5,0-E00/M2 - 1619293

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion - K-12-M23 M9/5,0-E00/M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356835077

Réf. Sonepar

00126683507

Réf. Fournisseur

1619293

Marque

Phoenix Contact

Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, droit, surmoulé, nb. de pôles: 12, Type de verrouillage: Verrouillage à vis, droit, surmoulé, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact