Non retournable

Phoenix Contact - Connecteur - BPC 400 C 95 OG - 1571315

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur - BPC 400 C 95 OG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923059801

Réf. Sonepar

00126305980

Réf. Fournisseur

1571315

Marque

Phoenix Contact

pays de fabrication:

CHINE

Connecteur, coloris: orange, nombre de pôles: 1, tension de référence: 1500, courant de référence: 300 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 15,1 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.