🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Phoenix Contact - Connecteur - BPC 400E C 120 OG1 - 1571328

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur - BPC 400E C 120 OG1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923059610

Réf. Sonepar

00126305961

Réf. Fournisseur

1571328

Marque

Phoenix Contact

Connecteur, coloris: orange, nombre de pôles: 1, section de fil max.: 120 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 400 A, Type de raccordement: Sertissage, diamètre de câble min.: 18,8 mm, diamètre de câble max.: 22,5 mm