Non retournablenouveau

Phoenix Contact - Connecteur - BPC 400E C 120 RD1 - 1571331

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur - BPC 400E C 120 RD1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923059924

Réf. Sonepar

00126305992

Réf. Fournisseur

1571331

Marque

Phoenix Contact

Connecteur, coloris: rouge, nombre de pôles: 1, section de fil max.: 120 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 400 A, Type de raccordement: Sertissage, diamètre de câble min.: 18,8 mm, diamètre de câble max.: 22,5 mm