🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Phoenix Contact - Connecteur - BPC 400E FT B/S 120 BU1 - 1691500

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur - BPC 400E FT B/S 120 BU1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923253629

Réf. Sonepar

00126325362

Réf. Fournisseur

1691500

Marque

Phoenix Contact

Connecteur, coloris: bleu, nombre de pôles: 1, section de fil max.: 120 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 400 A, Type de raccordement: Connexion à filetage