Non retournablenouveau

Phoenix Contact - Connecteur - BPC 400E FT B/S 120 RD1 - 1691499

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur - BPC 400E FT B/S 120 RD1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923253612

Réf. Sonepar

00126325361

Réf. Fournisseur

1691499

Marque

Phoenix Contact

Connecteur, coloris: rouge, nombre de pôles: 1, section de fil max.: 120 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 400 A, Type de raccordement: Connexion à filetage