Phoenix Contact - Connecteur-bus sur profilé - HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK - 2202545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - autre
dimension des contacts - 2.54 mm
courant assigné In - 3 A
couleur du boîtier/corps - noir
dimension des raccordements - 2.54 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626142456
Réf. Sonepar
00126005449
Réf. Fournisseur
2202545
Marque
Phoenix Contact
type de raccordement:
autre
dimension des contacts:
2.54 mm
courant assigné In:
3 A
couleur du boîtier/corps:
noir
dimension des raccordements:
2.54 mm
angle contact/raccordement conducteur:
autre
tension assignée (Ue):
30 V
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
type de câble connectable:
autre
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...105 °C
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


