Phoenix Contact - Connecteur-bus sur profilé - ME6,2TBUS-21,5/5-ST-3,81KMGY - 2969401

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur-bus sur profilé - ME6,2TBUS-21,5/5-ST-3,81KMGY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • angle circuit imprimé/contact - autre

  • catégorie de surtension - III

  • degré de pollution - 2

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918975210

Réf. Sonepar

00126897521

Réf. Fournisseur

2969401

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

angle circuit imprimé/contact:

autre

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

couleur du boîtier/corps:

gris

type de fixation du circuit imprimé:

autre

Connecteur bus sur profilé pour le pontage des potentiels au niveau du module des appareils juxtaposés.

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.