Phoenix Contact - Connecteur-bus sur profilé - PSR-TBUS-TP - 2981716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - circuit imprimé à câble
angle circuit imprimé/contact - autre
catégorie de surtension - III
degré de pollution - 2
couleur du boîtier/corps - jaune
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356099820
Réf. Sonepar
00126609982
Réf. Fournisseur
2981716
Marque
Phoenix Contact
type de raccordement:
circuit imprimé à câble
angle circuit imprimé/contact:
autre
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
couleur du boîtier/corps:
jaune
type de fixation du circuit imprimé:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


