Phoenix Contact - Connecteur-bus sur profilé - PSR-TBUS-TP VPE1 YE - 1383879

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur-bus sur profilé - PSR-TBUS-TP VPE1 YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • angle circuit imprimé/contact - autre

  • catégorie de surtension - III

  • degré de pollution - 2

  • couleur du boîtier/corps - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151758462

Réf. Sonepar

00126175846

Réf. Fournisseur

1383879

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

angle circuit imprimé/contact:

autre

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

couleur du boîtier/corps:

jaune

type de fixation du circuit imprimé:

autre

Connecteur terminal pour le connecteur sur profilé PSR-TBUS à utiliser avec le système modulaire de relais de sécurité (PSR-SDC4)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact