Phoenix Contact - Connecteur-bus sur profilé - TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - 2202891

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur-bus sur profilé - TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 8

  • dimension des contacts - 2.54 mm

  • courant assigné In - 6 A

  • dimension des raccordements - 2.54 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626382142

Réf. Sonepar

00126638214

Réf. Fournisseur

2202891

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

8

dimension des contacts:

2.54 mm

courant assigné In:

6 A

dimension des raccordements:

2.54 mm

angle circuit imprimé/contact:

autre

tension assignée (Ue):

32 V

tension nominale de tenue aux chocs:

1.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

finition du raccordement électrique:

autre

adapté à l'épaisseur de circuit imprimé:

1.8 mm

matériau du corps isolant:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...105 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

autre

type de banderolage:

carton (pour CMS)

Connecteur sur profilé, intensité nominale: 6 A, nb. de pôles: 8, pas: 2,54 mm, coloris: gris clair

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.