Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1108002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur du câble - 0.5 mm
mode de pose - montage derrière le mur
matériau du boîtier/corps - autre
matériau du revêtement de contact - autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151011482
Réf. Sonepar
00126101148
Réf. Fournisseur
1108002
Marque
Phoenix Contact
longueur du câble:
0.5 mm
mode de pose:
montage derrière le mur
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température ambiante:
85...85 °C
température de fonctionnement:
-25...85 °C
tension assignée (Ue):
250 V
avec raccordement de blindage:
Non
filetage à visser:
M12
section de conducteur:
0.34 mm²
nombre min. de cycles d'insertion:
100
classe de protection (IP), monté:
autre


