fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1108128

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • filetage à visser - M12

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 4 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151012021

Réf. Sonepar

00126101202

Réf. Fournisseur

1108128

Marque

Phoenix Contact

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

mode de pose:

montage derrière le mur

filetage à visser:

M12

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

4 A

avec raccordement de blindage:

Non

nombre de contacts de commande:

4

avec raccordement PE:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

nickelé

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

nombre min. de cycles d'insertion:

100

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

avec filetage:

Oui

Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 4P, Mâle, droit, M12-Push-Pull, codage A, ext libre, Face arrière, M16x1,5, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE, Article ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)