Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1162517

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 6
nombres de connecteurs data - 0
courant assigné In - 8 A
température ambiante - -25...85 °C
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151172893
Réf. Sonepar
00126117289
Réf. Fournisseur
1162517
Marque
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
6
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
8 A
température ambiante:
-25...85 °C
tension assignée (Ue):
630 V
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


