fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1238071

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - autre

  • longueur - 0.5 m

  • couleur de gaine - autre

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151384852

Réf. Sonepar

00126138485

Réf. Fournisseur

1238071

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

autre

longueur:

0.5 m

couleur de gaine:

autre

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP67

Connecteur d'appareil face arrière, 4P, connecteur femelle, droit, codage A, sr ext libre, Montage en face arrière-vissé, M16 x 1,5, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,75 mm², Article ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)