fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1239077

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - autre

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • type de verrouillage - autre

  • avec conducteur de protection - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151390136

Réf. Sonepar

00126139013

Réf. Fournisseur

1239077

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur d'appareil face arrière, connecteur femelle, droit, M12, codage A, sur extrémité libre, Montage face arrière, Cordons individuels, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb <0,1%)