fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1239226

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5

  • longueur - 5 m

  • couleur de gaine - autre

  • construction de câbles - autre

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151391119

Réf. Sonepar

00126139111

Réf. Fournisseur

1239226

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

5

longueur:

5 m

couleur de gaine:

autre

construction de câbles:

autre

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

autre

Connecteur appareil face arrière, PROFINET CAT5 (100 Mbit-s) CAT5 (100 Mbit-s), 4P, PVC ss halogène, vert RAL 6018, blindé, femelle, droit, M12-SCO, codage D, ext libre, L= 5 m, PROFINET, Article ss plomb - RoHS II ss except. 6c(Pb<0,1%)