Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1239303
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
type de verrouillage - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151391799
Réf. Sonepar
00126139179
Réf. Fournisseur
1239303
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
0
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
0
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


