Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1401267

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - autre
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 8
nombres de connecteurs data - 0
courant assigné In - 2 A
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356543835
Réf. Sonepar
00126401267
Réf. Fournisseur
1401267
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
autre
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
8
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
2 A
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
30 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


