fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1437711

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du câble - 5 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - sans

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • température de fonctionnement - -25...85 °C

  • avec raccordement de blindage - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356458450

Réf. Sonepar

00126437711

Réf. Fournisseur

1437711

Marque

Phoenix Contact

longueur du câble:

5 mm

type de contact à fiche, extérieur:

sans

mode de pose:

montage derrière le mur

température de fonctionnement:

-25...85 °C

avec raccordement de blindage:

Non

filetage à visser:

M12

Connecteur femelle encastrable pour système de bus, Ethernet, 4pôles, M12, blindé, détrompageD, SPEEDCONNEC, montage vissé-sur face arrière, filetage Pg9, positionnable, câble bus de 5,0 m, 2x2x0,2 mm²