fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1604326

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec raccordement de blindage - Non

  • avec raccordement PE - Non

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • avec filetage - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356248785

Réf. Sonepar

00126604327

Réf. Fournisseur

1604326

Marque

Phoenix Contact

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec filetage:

Oui

Connecteur d'appareil face arrière, M23, indice de protection: IP67, diamètre faisceau de brins: 7 mm, type de raccordement: Raccordement soudé, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1241758