fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1027669

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • filetage à visser - M12

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 4 A

  • avec raccordement de blindage - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626533391

Réf. Sonepar

00126653339

Réf. Fournisseur

1027669

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

montage derrière le mur

filetage à visser:

M12

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

4 A

avec raccordement de blindage:

Non

nombre de contacts de commande:

5

avec raccordement PE:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

nombre min. de cycles d'insertion:

100

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

avec filetage:

Non

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, connecteur femelle, droit, M12-Push-Pull, détrompage: A, Montage face arrière, M16, Soudage à la vague, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1238100