Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1031945
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
type de verrouillage - autre
avec conducteur de protection - Non
classe de protection (IP), monté - IP67
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626535180
Réf. Sonepar
00126653518
Réf. Fournisseur
1031945
Marque
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombres de connecteurs data:
0
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


