fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1403243

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • avec raccordement de blindage - Non

  • avec raccordement PE - Non

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • avec filetage - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356914079

Réf. Sonepar

00126691407

Réf. Fournisseur

1403243

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

montage derrière le mur

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec filetage:

Oui

Connecteur d'appareil face arrière, Montage face arrière