fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1413176

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • filetage à visser - M16

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 4 A

  • avec raccordement de blindage - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356990837

Réf. Sonepar

00126699083

Réf. Fournisseur

1413176

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

filetage à visser:

M16

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

4 A

avec raccordement de blindage:

Non

nombre de contacts de commande:

5

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP67

température ambiante:

-85...-85 °C

avec filetage:

Oui

Connecteur d'appareil face arrière, 5P, connecteur femelle, droit, M12, codage B, sr ext libre, Montage en face arrière-vissé, M16 x 1,5, Cordons individuels, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1239011