Phoenix Contact - Connecteur D-SUB, 9 pôles, mâle/femelle, 2 x M12 à 90°, PROFIBUS DP - 2902317

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur D-SUB, 9 pôles, mâle/femelle, 2 x  M12 à 90°, PROFIBUS DP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise (Plug)

  • nombre de pôles - 9

  • finition des contacts - mâle

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356654982

Réf. Sonepar

00126665498

Réf. Fournisseur

2902317

Marque

Phoenix Contact

modèle:

prise (Plug)

nombre de pôles:

9

finition des contacts:

mâle

Connecteur D-SUB, 9 pôles, tige, avec connecteur femelle PG-D-SUB, affectation : 3, 5, 6, 8 ; deux presse-étoupes M12 (détrompage B) à 90°. Système de bus : PROFIBUS DP jusque 12 MBit/s. Résistance de terminaison sur terminateur M12 séparé.

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact