Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1425637

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 5
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626425900
Réf. Sonepar
00126003257
Réf. Fournisseur
1425637
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
5
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
12 A
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
630 V
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


