fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1027691

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du câble - 0.5 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - sans

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • isolation des fils - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626533995

Réf. Sonepar

00126004448

Réf. Fournisseur

1027691

Marque

Phoenix Contact

longueur du câble:

0.5 mm

type de contact à fiche, extérieur:

sans

mode de pose:

montage derrière le mur

matériau du boîtier/corps:

autre

isolation des fils:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

tension assignée (Ue):

250 V

avec raccordement de blindage:

Non

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

0.34 mm²

nombre min. de cycles d'insertion:

100

classe de protection (IP), monté:

autre

Connecteur appareil face arrière, PROFINET CAT5 (CEI11801:2002), 4P, Mâle, droit, M12-Push-Pull, codage D, ext libre, M16x1,5, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE, Article ss plomb - RoHS II ss except. 6c(Pb<0,1%)