fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1030569

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • type de verrouillage - autre

  • avec conducteur de protection - Non

  • nombre min. de cycles d'insertion - 100

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626534329

Réf. Sonepar

00126004455

Réf. Fournisseur

1030569

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur d'appareil face arrière, coudé-SPEEDCONNEC, Montage face arrière, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1238114