Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1408879
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
mode de pose - montage derrière le mur
filetage à visser - M12
avec raccordement de blindage - Non
avec raccordement PE - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356838696
Réf. Sonepar
00126004790
Réf. Fournisseur
1408879
Marque
Phoenix Contact
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
mode de pose:
montage derrière le mur
filetage à visser:
M12
avec raccordement de blindage:
Non
avec raccordement PE:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
avec filetage:
Oui


