Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1162476

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 16 A
température ambiante - -40...85 °C
tension assignée (Ue) - 630 V
catégorie de surtension - III
degré de pollution - 3
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151172930
Réf. Sonepar
00126117293
Réf. Fournisseur
1162476
Marque
Phoenix Contact
courant assigné In:
16 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
630 V
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
classe de protection (IP), monté:
IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non


