fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1238810

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - autre

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 4

  • nombres de connecteurs data - 0

  • type de verrouillage - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151387570

Réf. Sonepar

00126138757

Réf. Fournisseur

1238810

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

4

nombres de connecteurs data:

0

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur appareil face arrière, Universel, 4P, connecteur femelle, droit, M12, codage A, ext libre, Face arrière, M16x1,5, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE, Article ss plomb - RoHS II ss except. 6c(Pb<0,1%)