Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1238568

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - autre
longueur - 1.5 m
couleur de gaine - autre
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151387679
Réf. Sonepar
00126138767
Réf. Fournisseur
1238568
Marque
Phoenix Contact
catégorie:
autre
longueur:
1.5 m
couleur de gaine:
autre
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
protection du levier d'arrêt:
Non
ignifugé:
non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
1:1
indice de protection (IP):
IP67


