fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1239515

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 5

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 85...85 °C

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151393502

Réf. Sonepar

00126139350

Réf. Fournisseur

1239515

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

5

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

63 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

nickel

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur d'appareil face arrière, Puissance, 5P, Mâle, droit, M12-Std, codage L, ext libre, Face arrière, M16x1,5, Cordons individuels, L= 0,2 m, 2,50 mm², Cordon TPE, Article ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)