fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1239948

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du câble - 1 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - sans

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • matériau du revêtement de contact - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151394738

Réf. Sonepar

00126139473

Réf. Fournisseur

1239948

Marque

Phoenix Contact

longueur du câble:

1 mm

type de contact à fiche, extérieur:

sans

mode de pose:

montage derrière le mur

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

tension assignée (Ue):

48 V

avec raccordement de blindage:

Oui

filetage à visser:

M12

classe de protection (IP), monté:

autre

Connecteur appareil face arrière, Ethernet CAT5 (100 Mbit-s), 4P, bleu lagon RAL5021, blindé, femelle, droit, M12, codage D, ext libre, M16x1,5, L= 1 m, Ethernet flexible CAT5, 2 paires, Article ss plomb - RoHS II ss except. 6c(Pb<0,1%)