fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1243838

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec raccordement de blindage - Oui

  • avec raccordement PE - Non

  • température ambiante - 125...125 °C

  • température de fonctionnement - -40...125 °C

  • avec filetage - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151402273

Réf. Sonepar

00126140227

Réf. Fournisseur

1243838

Marque

Phoenix Contact

avec raccordement de blindage:

Oui

avec raccordement PE:

Non

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

avec filetage:

Oui

M23 Connecteur appareil face arrière série CA, droit, blindé, Pr verrouillage Std+SCO, nb de pôles: 16, Sens rotation: Std, femelle, A souder, Joint axial, Fixation centrale, codage N, Article ss plomb - RoHS II ss except. 6c(Pb<0,1%)