Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1243850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
avec raccordement PE - Non
température ambiante - 125...125 °C
température de fonctionnement - -40...125 °C
avec filetage - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151403195
Réf. Sonepar
00126140319
Réf. Fournisseur
1243850
Marque
Phoenix Contact
type de contact à fiche, extérieur:
femelle (douille)
avec raccordement PE:
Non
température ambiante:
125...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
avec filetage:
Oui


