fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1243848

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • avec raccordement PE - Non

  • température ambiante - 125...125 °C

  • température de fonctionnement - -40...125 °C

  • avec filetage - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151404000

Réf. Sonepar

00126140400

Réf. Fournisseur

1243848

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

avec raccordement PE:

Non

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

avec filetage:

Oui

M23 Connecteur d'appareil face arrière, série: CA, droit, blindé, Pr verrouillage Std+SCO, 7P, Sens rotation: Std, femelle, A sertir, Joint axial, Fixation centrale, codage N, Article ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)