fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1239748

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - autre

  • catégorie - autre

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 5

  • couleur de gaine - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151431990

Réf. Sonepar

00126143199

Réf. Fournisseur

1239748

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

autre

catégorie:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

5

couleur de gaine:

autre

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

autre

nombres de connecteurs data:

0

boîtier du connecteur raccordement 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

courant assigné In:

4 A

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

protection du levier d'arrêt:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

matériau du revêtement de contact:

nickel

brochage:

1:1

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP67

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, connecteur femelle, M12, détrompage: A, Montage face arrière, M16 x 1,5, Soudage à la vague, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb <0,1%)