fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1238708

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 4

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151432034

Réf. Sonepar

00126143203

Réf. Fournisseur

1238708

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

4

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

250 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau du filetage:

acier inoxydable (inox)

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

autre

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: A, Montage face arrière, Pg9, Soudage à la vague, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb <0,1%)