Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1239361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
type de verrouillage - autre
avec conducteur de protection - Non
blindé - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151432539
Réf. Sonepar
00126143253
Réf. Fournisseur
1239361
Marque
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombres de connecteurs data:
0
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


