Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1239633

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - autre
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 12
couleur de gaine - autre
finition du boîtier - droit
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151432768
Réf. Sonepar
00126143276
Réf. Fournisseur
1239633
Marque
Phoenix Contact
catégorie:
autre
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
12
couleur de gaine:
autre
finition du boîtier:
droit
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
autre
nombres de connecteurs data:
0
boîtier du connecteur raccordement 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
courant assigné In:
1.5 A
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
30 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
protection du levier d'arrêt:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
brochage:
1:1
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP67
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Oui
avec affichage du statut:
Non


